SIEMENS - SIMATIC Energy Manager Basic/PRO Software Update Service Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF000CY0
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622664636
Sonepar Artikelnummer
121380675
Hersteller Artikelnummer
6AV63722DF000CY0
Hersteller Typ
6AV6372-2DF00-0CY0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722DF000CY0
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49011000
Gewicht:
0.001 kg
- Unterstützung für bis zu 50 Tags
- 1 Consumer Software Update Service für ein Jahr
- Automatische Vertragsverlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Voraussetzung: aktuelle Version der Software
- Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Detaillierte Darstellung von Energieströmen und Verbrauchsdaten
- Zuweisung der Verbrauchswerte zu spezifischen Verbrauchern oder Kostenstellen
- Nachvollziehbarkeit von Veränderungen im Energieverbrauch
- Effiziente Bewertung und Optimierung von Energiestrategien
- Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg
- Skalierbar, transparent und zukunftssicher
Simatic EnergyManager Basic/PRO für bis zu 50 Tags
Der SIMATIC Energy Manager ist ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem für die Industrie, das eine detaillierte Darstellung und Analyse von Energieströmen und Verbrauchswerten ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


