SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Client

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF370AX0
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515736066
Sonepar Artikelnummer
121380703
Hersteller Artikelnummer
6AV63722DF370AX0
Hersteller Typ
6AV6372-2DF37-0AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722DF370AX0
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.201 kg
- Engineering-/Runtime-Software
- Single License
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Inhalt: 1x USB
- Skalierbar, transparent und zukunftssicher
- Detaillierte Darstellung von Energieströmen und Verbrauchswerten
- Zuordnung von Verbrauchern oder Kostenstellen
- Nachverfolgung von Veränderungen im Energieverbrauch
- Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen
- Optimierung der Energiebeschaffung
- Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg
Simatic Energy Manager Pro Client
Der SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie, das Energieströme und Verbrauchswerte detailliert darstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


