Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer License

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer License

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF670LX0

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515736110

Sonepar Artikelnummer

121380709

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DF670LX0

Hersteller Typ

6AV6372-2DF67-0LX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DF670LX0

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.011 kg

    Simatic Energy Manager Pro Consumer License

    Der SIMATIC Energy Manager ist ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem für die Industrie, das es ermöglicht, Energieströme und Verbrauchswerte detailliert darzustellen und Veränderungen nachzuvollziehen.

    Technische Details:

    • Engineering-/Runtime-Software
    • Single License
    • Enthält Lizenzzertifikat für 1 Consumer
    • Skalierbar und zukunftssicher

    Kunden Vorteile:

    • Optimierung der Energiebeschaffung
    • Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen
    • Transparente Zuordnung von Verbrauchern oder Kostenstellen
    • Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie