Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer License License Key Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer License License Key Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF670LH0

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622472941

Sonepar Artikelnummer

121380708

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DF670LH0

Hersteller Typ

6AV6372-2DF67-0LH0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DF670LH0

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Energy Manager Pro Consumer License

    SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie, das eine detaillierte Darstellung der Energieströme und Verbrauchswerte ermöglicht.

    Technische Details:

    • Engineering-/Runtime-Software
    • Single License
    • Enthält Lizenzzertifikat für 1 Consumer zum Download
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Detaillierte Zuordnung von Verbrauchern oder Kostenstellen
    • Nachvollziehbare Veränderungen in den Energieverbräuchen
    • Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen
    • Optimierung der Energiebeschaffung
    • Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg
    • Skalierbar, transparent und zukunftssicher

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie