Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1 inkl. EE-Monitor License Key Do...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1 inkl. EE-Monitor License Key Do...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF671AH0

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622663097

Sonepar Artikelnummer

121380710

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DF671AH0

Hersteller Typ

6AV6372-2DF67-1AH0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DF671AH0

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.001 kg

    SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 1

    Der SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie, das die detaillierte Darstellung von Energieströmen und Verbrauchswerten innerhalb Ihrer Prozesse ermöglicht.

    Technische Details:

    • Inklusive EE-Monitor
    • Erhöht die Consumer Anzahl um 1 Consumer
    • Engineering-/Runtime-Software
    • Single License
    • Lizenzschlüssel zum Download
    • Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich

    Kunden Vorteile:

    • Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen
    • Optimierung der Energiebeschaffung
    • Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg
    • Skalierbar, transparent und zukunftssicher

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie