SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 25 inkl. EE-Monitor License Key D...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF671CH0
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622663110
Sonepar Artikelnummer
121380714
Hersteller Artikelnummer
6AV63722DF671CH0
Hersteller Typ
6AV6372-2DF67-1CH0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722DF671CH0
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.001 kg
- Erhöht die Consumer Anzahl um 25 Consumer
- Inklusive EE-Monitor
- Engineering-/Runtime-Software
- Single License
- Lizenzschlüssel zum Download
- Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Optimierung der Energiebeschaffung
- Skalierbarkeit und Transparenz der Energieverwaltung
- Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg
- Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen
- Zukunftssicherheit durch ein zertifiziertes System
SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 25
Der SIMATIC Energy Manager ist ein nach ISO 50001 zertifiziertes Energiemanagementsystem, das Ihnen erlaubt, Energieströme und Verbrauchswerte innerhalb Ihrer Prozesse detailliert darzustellen und zu verwalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


