SIEMENS - SIMATIC Energy Manager PRO Consumer Package 5 inkl. EE-Monitor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF671BX0
Konfigurationsfunktion integriert - Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622664179
Sonepar Artikelnummer
121380713
Hersteller Artikelnummer
6AV63722DF671BX0
Hersteller Typ
6AV6372-2DF67-1BX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722DF671BX0
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
Ja
Diagnosefunktion integriert:
Ja
Auswertefunktion integriert:
Ja
Projektierungsfunktion integriert:
Ja
Datenerfassungsfunktion integriert:
Ja
Kommunikationsfunktion integriert:
Ja
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Ja
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.201 kg
- Erhöht die Consumer Anzahl: um 5 Consumer
- Engineering-/Runtime-Software: Single License
- Lizenzschlüssel: auf USB-Stick
- Inhalt: 1x USB
- Geeignet für: Energiemanagement gemäß ISO 50001
- Detailierte Darstellung von Energieströmen und Verbrauchswerten innerhalb der Prozesse.
- Möglichkeit zur Zuordnung der Verbrauchswerte zu spezifischen Verbrauchern oder Kostenstellen.
- Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen zur Optimierung der Energiebeschaffung.
- Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg.
- Skalierbar, transparent und zukunftssicher.
Simatic Energy Manager Pro Consumer Package 5
Der SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie, das Ihnen hilft, Energieströme und Verbrauchswerte detailliert darzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


