Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC Energy Manager Upgrade V7.x ... V7.4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC Energy Manager Upgrade V7.x ... V7.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DF774XX4

  • Konfigurationsfunktion integriert - Ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - Nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515736219

Sonepar Artikelnummer

121380791

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DF774XX4

Hersteller Typ

6AV6372-2DF77-4XX4

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DF774XX4

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

Nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

Nein

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

Ja

Diagnosefunktion integriert:

Ja

Auswertefunktion integriert:

Ja

Projektierungsfunktion integriert:

Ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

Ja

Kommunikationsfunktion integriert:

Ja

Technologische Funktion integriert:

Nein

Inbetriebnahmefunktion integriert:

Nein

Simulationsfunktion integriert:

Nein

Bewegungsfunktion integriert:

Nein

Analysefunktion integriert:

Ja

Positionierfunktion integriert:

Nein

Wartungsfunktion integriert:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.160 kg

    Simatic Energy Manager Upgrade V7.x -> V7.4 für Systeme > 5000 Tags

    Der SIMATIC Energy Manager ist das nach ISO 50001 zertifizierte Energiemanagementsystem für die Industrie, das Energieströme und Verbrauchswerte detailliert darstellt und Optimierungsmöglichkeiten bietet.

    Technische Details:

    • Engineering-/Runtime-Software
    • Single License
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Software und Dokumentation auf DVD
    • Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109815309
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kundenbenefit:

    • Details zur Zuordnung von Energieverbräuchen zu Verbrauchern oder Kostenstellen
    • Nachvollziehbarkeit von Veränderungen im Energieverbrauch
    • Bewertung der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen
    • Optimierung der Energiebeschaffung
    • Vergleich der Energieeffizienz über verschiedene Anlagen und Standorte hinweg
    • Skalierbar, transparent und zukunftssicher

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie