SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Anschlussstecker M8 für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942AB000AA0
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403210
Sonepar Artikelnummer
120944355
Hersteller Artikelnummer
6ES71942AB000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2AB00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942AB000AA0
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg
- Modular aufgebautes Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule mit einer Breite von 30 mm
- Geringes Gewicht von 145 g
- Geeignet für Temperaturen von -25° bis +55°
- Schutzart: IP65/67 (spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht)
- Einfach konfigurierbar über das TIA-Portal
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Integration in Maschinen oder Montagelinien
- Schnelle Inbetriebnahme durch problemlose Konfiguration
- Farbcodiertes Kennzeichnungssystem sorgt für einfache Verdrahtung
- Umfangreiches Zubehör für Busverbindung und Stromversorgung verfügbar
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
M8 Stecker für ET-Connection, 4-polig, geschirmt
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


