SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 0,19 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH020AA0
Länge - 0.19 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406150
Sonepar Artikelnummer
120944288
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH020AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH02-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH020AA0
Länge:
0.19 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
- Typ: Busleitung für ET-Connection M8
- Stecker: 2x M8 Steckern
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Schirmung: Geschirmt
- Länge: 0,19 m
- Robustheitsklasse: IP65/67
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Verwendung: Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Platzsparende Lösung mit minimalem Platzaufwand aufgrund der geringen Breite von 30 mm.
- Einfache Installation an Maschinen oder Montagelinien durch leichtes Gewicht.
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist.
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal.
- Deutliche Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Umfangreiches Zubehört für verschiedene Anwendungen.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine beidseitig konfektionierte, 4-polige Verbindungslösung mit M8 Steckern, die eine robuste und zuverlässige Verbindung in industriellen Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


