SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 0,3 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH030AA0
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403098
Sonepar Artikelnummer
120944215
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH030AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH03-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH030AA0
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.041 kg
- Polzahl: 4-polig
- Länge: 0,3 m
- IP-Schutzarten: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Gehäuse: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm.
- Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen durch problemlose Konfiguration über das TIA-Portal.
- Klares Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für erleichterte Verdrahtung.
- Robuste und langlebige Automatisierungsprodukte gewährleisten Zukunftssicherheit.
- Vielfältiges Zubehörangebot für eine optimale Anpassung an die spezifischen Anforderungen.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine beidseitig konfektionierte Lösung mit 2x M8 Steckern, die eine zuverlässige Verbindung in der Automatisierungstechnik bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


