SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 1,0 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH100AA0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403104
Sonepar Artikelnummer
120944191
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH100AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH100AA0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.063 kg
- Beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern
- 4-polig und geschirmt
- Länge: 1,0 m
- Geeignet für SIMATIC ET 200AL
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- IP65/67 klassifiziert, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm
- Leichtes Gewicht von 145 g ermöglicht einfache Montage
- Schnelle und unkomplizierte Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem sorgt für einfache Verdrahtung
- Zukunftssichere Lösung durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Verfügbares Zubehör umfasst Stecker, Verbindungsleitungen und praktische Werkzeuge
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine beidseitig konfektionierte Verbindungslösung mit 2x M8 Steckern, 4-polig, geschirmt und einer Länge von 1,0m, ideal für das modulare Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


