SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 10 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN100AA0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403135
Sonepar Artikelnummer
120943896
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN100AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN100AA0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
- Typ: beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern
- Polanzahl: 4-polig
- Geschirmt: Ja
- Länge: 10m
- Temperaturbereich: -25° bis +55° C
- Gehäuse: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht, IP65/67
- Platzsparend: Geringe Breite von 30 mm und niedriges Gewicht von 145 g ermöglichen eine einfache Montage in jeder Lage.
- Benutzerfreundliche Konfiguration über das TIA-Portal durch CAx-gerechte Beschriftung.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte garantieren Zukunftssicherheit.
- Verfügbarkeit von umfangreichen Zubehörteilen für verschiedene Anwendungen.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein konfektioniertes Verbindungskabel mit schützenden Eigenschaften und einfacher Handhabung, ideal für den Einsatz in modularen, dezentralen Peripheriesystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


