SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 15 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN150AA0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406167
Sonepar Artikelnummer
120943415
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN150AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN15-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN150AA0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.590 kg
- 2x M8 Steckern
- 4-polig und geschirmt
- Länge: 15m
- IP65/67 Schutzart
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gehäuse: spritzwassergeschützt, ölfest und staubdicht
- Geringes Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien
- Einfache und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für eine einfache Verdrahtung
- Innovatives Zubehör sorgt für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Langfristige Verfügbarkeit durch die Integration moderner Automatisierungstechnologien
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine beidseitig konfektionierte Verbindungslösung für das modulare, dezentrale Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


