SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 2,0 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH200AB0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403180
Sonepar Artikelnummer
120944354
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH200AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH20-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH200AB0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.103 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- IP65/67 Schutzart
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Einfaches Anbringen an Maschinen oder Montagelinien
- Schnelle und problemlose Inbetriebnahme
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Umfangreiches Zubehör für Busverbindung und Stromversorgung verfügbar
Busleitung für ET-Connection M8
Beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern gewinkelt, 4-polig, geschirmt, bietet die Busleitung eine robuste und platzsparende Verbindungslösung für das SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


