SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, 5,0 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH500AA0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403128
Sonepar Artikelnummer
120943682
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH500AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH500AA0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.213 kg
- 2x M8 Stecker
- 4-polig
- Geschirmt
- Länge: 5,0 m
- Modular und dezentralisiertes Peripheriesystem
- IP65/67 Schutzart
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g für einfache Installation
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Problemlose und schnelle Inbetriebnahme durch einfache Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für eine einfache Verdrahtung
- Zukunftssichere Lösung durch innovative Automatisierungsprodukte
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine beidseitig konfektionierte Lösung mit zwei M8 Steckern, die eine einfache und zuverlässige Verbindung in Ihrem Peripheriesystem ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


