SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 0,3 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH030AB0
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403142
Sonepar Artikelnummer
120943784
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH030AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH03-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH030AB0
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg
- 2x M8 Steckern gewinkelt
- 4-polig
- Geschirmt
- Länge: 0,3m
- IP65/67 Schutzklasse
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen- und Montagesysteme
- Einfach zu montieren dank geringem Gewicht und kompakter Bauweise
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist
- Schnelle und problemlose Inbetriebnahme durch CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
Busleitung für ET-Connection M8, beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern gewinkelt
Die Busleitung bietet eine kompakte und zuverlässige Verbindungslösung für das SIMATIC ET 200AL Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


