SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 1,0 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH100AB0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403159
Sonepar Artikelnummer
120943885
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH100AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH100AB0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.062 kg
- 2x M8 Steckern, gewinkelt
- 4-polig und geschirmt
- Länge: 1,0 m
- Kompatibel mit SIMATIC ET 200AL
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm und einem Gewicht von 145 g
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch problemlose Konfiguration über das TIA-Portal
- Robustes, spritzwassergeschütztes sowie öl- und staubdichtes Gehäuse
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für eine einfache Verdrahtung
- Zukunftssichere Automatisierungslösungen dank innovativer Technologie und umfassendem Zubehör
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein hochwertiges Verbindungskabel mit zwei gewinkelten M8 Steckern, das eine zuverlässige und stabile Verbindung im SIMATIC ET 200AL System ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


