SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 10 m für ET...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN100AB0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403173
Sonepar Artikelnummer
120943616
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN100AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN100AB0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.402 kg
- Beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern gewinkelt
- 4-polig und geschirmt
- Länge: 10 m
- Kompatibel mit SIMATIC ET 200AL
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Geringe Breite: 30 mm
- Geringes Gewicht: 145 g
- Platzsparendes und zukunftssicheres Design
- Einfacher und schneller Konfigurationsprozess über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Vielfältiges Zubehör erhältlich für verschiedene Anwendungen
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern gewinkelt, 4-polig, geschirmt und hat eine Länge von 10 m, geeignet für das SIMATIC ET 200AL Peripheriesystem.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


