SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 15 m für ET...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN150AB0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406174
Sonepar Artikelnummer
120943847
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN150AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN15-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN150AB0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.579 kg
- 2x M8 Steckern gewinkelt
- 4-polig
- geschirmt
- Länge: 15 m
- Geeignet für Temperaturen von -25° bis +55°
- IP65/67 Schutzklasse
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g für einfache Montage
- Robustes Gehäuse, welches spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist
- Einfach und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Umfassendes Zubehör für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein beidseitig konfektioniertes Verbindungsprodukt, das eine zukunftssichere und platzsparende Lösung für den Anschluss im SIMATIC ET 200AL bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


