SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 2,0 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH200AA0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403111
Sonepar Artikelnummer
120943785
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH200AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH200AA0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.102 kg
- 4-polig, geschirmt
- Länge: 2,0 m
- Kompaktes Peripheriesystem in IP65/67
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Platzsparend und zukunftssicher dank kompaktem Design
- Einfach zu installieren und schnell in Betrieb zu nehmen
- Robustes Gehäuse, welches spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für eine einfache Verdrahtung
- Umfangreiches Zubehör für individuelle Anforderungen verfügbar
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8, beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, ermöglicht eine effiziente und flexible Verbindung im SIMATIC ET 200AL System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


