SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, gewinkelt, 5,0 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH500AB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403166
Sonepar Artikelnummer
120943873
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH500AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH50-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH500AB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.215 kg
- Beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern gewinkelt
- 4-polig und geschirmt
- Länge: 5,0 m
- Für SIMATIC ET 200AL, ein modulares, dezentrales Peripheriesystem in IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55° C
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm und einem Gewicht von 145 g
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Einfache und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Farbcodierung und eindeutiges Kennzeichnungssystem für einfache Verdrahtung
- Zukunftssichere Lösung durch innovative Automatisierungsprodukte und verfügbares Zubehör
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 bietet eine platzsparende und robuste Lösung für dezentrale Peripheriesysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


