SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 0,19 m für ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH020AA0
Länge - 0.19 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407379
Sonepar Artikelnummer
120943604
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH020AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH02-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH020AA0
Länge:
0.19 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.030 kg
- Typ: PUR-Kabel
- Stecker: 2x M8 Steckern, 4-polig
- Schirmung: Geschirmt
- Länge: 0,19 m
- Umgebungstemperatur: -25° bis +55° C
- IP-Schutzklasse: IP65/67
- Gewicht: 145 g
- Platzsparende Lösungen durch die geringe Breite von 30 mm.
- Einfacher und schneller Einsatz dank problemloser Konfiguration über das TIA-Portal.
- Eindeutige Kennzeichnung und Farbcodierung für eine einfache Verdrahtung.
- Robustes Gehäuse sorgt für öl- und staubdichten Schutz.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Umfängliches Zubehör für erleichterte Montage und Einsatzmöglichkeiten.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein kompaktes und platzsparendes Verbindungssystem mit beidseitig konfektionierten M8 Steckern, das eine einfache Integration in das SIMATIC ET 200AL Peripheriesystem ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


