SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 0,3 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH030AA0
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407386
Sonepar Artikelnummer
120944331
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH030AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH03-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH030AA0
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.035 kg
- Kabeltyp: PUR-Kabel
- Stecker: 2x M8 Stecker, 4-polig
- Schirmung: geschirmt
- Länge: 0,3 m
- IP-Schutzart: IP65/67
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparende Installation durch kompaktes Design.
- Robustes Gehäuse schützt vor Spritzwasser, Öl und Staub.
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme dank CAx-gerechter Beschriftung.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssichere Lösung durch innovative Automatisierungsprodukte.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine beidseitig konfektionierte Lösung, die eine einfache Verbindung und hohe Flexibilität in einem kompakten Design bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


