SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 1,0 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH100AA0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407348
Sonepar Artikelnummer
120943700
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH100AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH100AA0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.059 kg
- Typ: PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern
- Polzahl: 4-polig
- Schirmung: Geschirmt
- Länge: 1,0 m
- Umgebungstemperatur: -25° bis +55°
- Schutzart: IP65/67
- Gewicht: 145 g
- Montagebreite: 30 mm
- Platzsparendes Design ermöglicht eine einfache Montage an Maschinen oder Montagelinien.
- Robustes Gehäuse schützt vor Spritzwasser, Öl und Staub, was die Langlebigkeit erhöht.
- Einfache und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal ermöglicht eine sofortige Inbetriebnahme.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung sorgt für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssichere Lösung durch die Einbindung innovativer Automatisierungsprodukte.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine zuverlässige und kompakte Lösung für dezentrale Peripheriesysteme, die eine einfache Integration in industrielle Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


