SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 10 m für ET...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN100AA0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407416
Sonepar Artikelnummer
120944302
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN100AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN100AA0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.379 kg
- PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert
- 4-polig, geschirmt
- Länge: 10m
- IP67 Schutzart
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Modular und platzsparend mit Breite von 30 mm
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien
- Einfach zu montieren und sofort in Betrieb zu nehmen
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, sowie öl- und staubdicht
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für eine einfache Verdrahtung
- Vielfältiges Zubehör für Anwendungen und Installation erhältlich
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung dient zur Verbindung in modularen, dezentralen Peripheriesystemen und ist mit 2x M8 Steckern konfektioniert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


