SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 15 m für ET...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN150AA0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407423
Sonepar Artikelnummer
120943856
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN150AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN15-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN150AA0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.541 kg
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Länge: 15m
- Gehäuseschutz: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparendes Design ermöglicht eine einfache Installation an Maschinen oder Montagelinien.
- Robustes Gehäuse schützt vor Spritzwasser, Öl und Staub, was die Lebensdauer erhöht.
- Schnelle und problemlose Konfiguration über das TIA-Portal ermöglicht sofortige Inbetriebnahme.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung vereinfacht die Verdrahtung.
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör zur Unterstützung der Installation.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit 2x M8 Steckern, das geschirmte und zuverlässige Verbindungen in einem kompakten Format bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


