SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 2,0 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH200AA0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407393
Sonepar Artikelnummer
120944366
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH200AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH200AA0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.093 kg
- Länge: 2,0 m
- Modular und dezentral: SIMATIC ET 200AL
- Schutzart: IP65/67
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°
- Bekannte Farbcodierung für einfache Verdrahtung
- Platzsparende Lösung für Maschinen- und Montagelinieninstallationen
- Robustes Gehäuse, das vor Spritzwasser, Öl und Staub schützt
- Einfache und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Zukunftssicher durch innovative Automatisierungsprodukte
- Verfügbares Zubehör für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit 2x M8 Steckern, 4-polig und geschirmt, das eine zuverlässige Verbindung in dezentralen Peripheriesystemen gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


