SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 5,0 m für E...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH500AA0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407409
Sonepar Artikelnummer
120944004
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH500AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH50-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH500AA0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.194 kg
- Typ: PUR-Kabel
- Stecker: 2x M8, 4-polig, geschirmt
- Länge: 5,0 m
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- IP-Schutzklasse: IP65/67
- Kompatibel mit TIA-Portal für einfache Konfiguration
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm
- Leichtes Gewicht von 145 g ermöglicht flexible Montage
- Einfaches und schnelles Konfigurieren durch CAx-gerechte Beschriftung
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbcodierung für einfache Verdrahtung
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte garantieren Zukunftssicherheit
- Vielfältiges Zubehör für vielseitige Anwendungen und einfache Handhabung
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein beidseitig konfektioniertes PUR-Kabel mit 2x M8 Steckern, das eine zuverlässige und platzsparende Verbindung innerhalb des SIMATIC ET 200AL Peripheriesystems ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


