SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN100AB0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407461
Sonepar Artikelnummer
120943568
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN100AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN10-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN100AB0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.380 kg
- Typ: PUR-Kabel
- Stecker: 2x M8 gewinkelt, 4-polig
- Schirmung: geschirmt
- Länge: 10 m
- Kompatibel mit SIMATIC ET 200AL
- IP-Bewertung: IP65/67
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Montage an Maschine oder Montagelinie.
- Robustes Gehäuse bietet Schutz gegen Spritzwasser, Öl und Staub.
- Schnelle und problemlose Konfiguration über das TIA-Portal.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung vereinfacht die Verdrahtung.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Vielfältiges Zubehör verfügbar, einschließlich vorkonfektionierter Verbindungsleitungen und Abisolierwerkzeugen.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist ein PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern, welches für eine zuverlässige Verbindung in kompakten, dezentralen Peripheriesystemen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


