SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH500AB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407454
Sonepar Artikelnummer
120943685
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH500AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH50-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH500AB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.196 kg
- Typ: PUR-Kabel
- Stecker: 2x M8 Steckern gewinkelt
- Polzahl: 4-polig
- Länge: 5,0 m
- Schutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Extras: Spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Leichte und flexible Montage an Maschinen oder Montagelinien durch geringen Platzbedarf.
- Schnelle und problemlose Inbetriebnahme durch einfache Konfiguration über das TIA-Portal.
- Klare Kennzeichnungssysteme mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssichere Lösung durch innovative Automatisierungsprodukte von Siemens.
- Umfangreiches Zubehör für diverse Anwendungen inklusive Steckern und Werkzeugen.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine platzsparende und robuste Lösung für die dezentrale Peripherie, die mit kompakten Modulen in IP65/67 ausgestattet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


