SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN150AB0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407478
Sonepar Artikelnummer
120943701
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN150AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN15-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN150AB0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.541 kg
- Typ: PUR-Kabel, beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern gewinkelt
- Polzahl: 4-polig
- Schirmung: geschirmt
- Länge: 15m
- Temperaturbereich: -25° bis +55° C
- IP-Schutzklasse: IP65/67
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparendes Design ermöglicht einfache Montage an Maschinen oder Montagelinien
- Robustes Gehäuse schützt vor Spritzwasser, Öl und Staub
- Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung erleichtert die Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Vielfältiges Zubehör für verschiedene Anwendungen verfügbar
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine platzsparende und robuste Lösung für dezentrale Peripheriesysteme in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


