SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH030AB0
Länge - 0.3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407430
Sonepar Artikelnummer
120943723
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH030AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH03-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH030AB0
Länge:
0.3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.036 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem: SIMATIC ET 200AL
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Spritzwassergeschütztes, öl- und staubdichtes Gehäuse
- Problemlose Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien
- Einfache Installation und Verdrahtung durch farbige Zuordnung der Leitungen
- Schnelle Inbetriebnahme dank CAx-gerechter Beschriftung
- Verfügbarkeit von umfangreichem Zubehör, einschließlich Werkzeugen für die schnelle Installation
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte, die heutige Marktstandards neu definieren
Busleitung für ET-Connection M8, PUR-Kabel
Die Busleitung ist beidseitig konfektioniert mit 2x M8 Steckern gewinkelt, 4-polig, geschirmt und bietet eine Länge von 0,3 m für den flexiblen Einsatz in modularen Peripheriesystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


