SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung beidseitig konfektioniert, PUR-Kabel, gewinkelt, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH200AB0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407447
Sonepar Artikelnummer
120943755
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH200AB0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH20-0AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH200AB0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.097 kg
- 2x M8 Steckern gewinkelt
- 4-polig und geschirmt
- Kabellänge: 2,0m
- Geeignet für Temperaturen von -25° bis +55°
- Gehäuse ist spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Leichte Montage an Maschinen oder Montagelinien
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Verfügbarkeit von umfassendem Zubehör für Busverbindung und Stromversorgung
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 besteht aus einem PUR-Kabel mit beidseitig konfektionierten, gewinkelten M8 Steckern und bietet eine kompakte und geschützte Verbindungslösung für die SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


