SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, 10 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN100AC0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403548
Sonepar Artikelnummer
120943694
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN100AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN10-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN100AC0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.389 kg
- Einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker
- 4-polig und geschirmt
- Länge: 10m
- Module in IP65/67 Standard
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gehäuse: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Geringe Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Platzsparend und einfach zu montieren an Maschinen oder Montagelinien
- Schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Innovative und langlebige Automatisierungsprodukte gewährleisten Zukunftssicherheit
- Umfangreiches Zubehör für vielfältige Anwendungen
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist einseitig konfektioniert mit einem 4-poligen M8 Stecker und bietet eine robuste und platzsparende Lösung für dezentrale Peripheriesysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


