SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, 15 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LN150AC0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406181
Sonepar Artikelnummer
120943898
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LN150AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2LN15-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LN150AC0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.576 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Temperaturbereich von -25° bis +55°
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Leichte Anbringung an Maschinen oder Montagelinien
- Einfache Verdrahtung durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Breites Zubehörangebot für zusätzliche Flexibilität
Busleitung für ET-Connection M8
Einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt, Länge 15m.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


