SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, 2,0 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH200AC0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403197
Sonepar Artikelnummer
120943786
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH200AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH20-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH200AC0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.093 kg
- 1x M8 Stecker
- 4-polig
- Geschirmt
- Länge: 2,0 m
- IP65/67 Schutzart
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparendes Design, das sich leicht an Maschinen oder Montagelinien anbringen lässt.
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist.
- Einfach und schnell zu konfigurieren über das TIA-Portal.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte, die den Marktstandard neu definieren.
- Vielfältiges Zubehör für eine umfassende Lösung.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine einseitig konfektionierte, geschirmte Verbindungslösung für modulare Peripheriesysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


