SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, 5,0 m für ET-Connection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942LH500AC0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403203
Sonepar Artikelnummer
120944335
Hersteller Artikelnummer
6ES71942LH500AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2LH50-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942LH500AC0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.208 kg
- 1x M8 Stecker
- 4-polig, geschirmt
- Länge: 5,0 m
- IP65/67 Schutzart
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Gehäuse spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Platzsparende Lösung mit nur 30 mm Breite
- Einfaches und schnelles Inbetriebnehmen durch CAx-gerechte Beschriftung
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für eine einfache Verdrahtung
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte
- Vielfältiges Zubehör für individuelle Anforderungen
Busleitung für ET-Connection M8
Einseitig konfektionierte Busleitung mit 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt, für einfache und zuverlässige Verbindung in dezentralen Peripheriesystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


