SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 10 m für ET-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN100AC0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407492
Sonepar Artikelnummer
120943519
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN100AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN10-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN100AC0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.373 kg
- Typ: PUR-Kabel, einseitig konfektioniert
- Stecker: 1x M8 Stecker, 4-polig, geschirmt
- Kabellänge: 10 m
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Schutzart: IP65/67
- Gewicht: 145 g
- Geeignet für: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Platzsparende Lösung mit nur 30 mm Breite.
- Einfache Anbringung an Maschinen oder Montagelinien.
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal.
- Klare Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte für innovative Anwendungen.
- Vielfältiges Zubehör für nahtlose Integration und Nutzung.
Busleitung für ET-Connection M8, PUR-Kabel, einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker
Die Busleitung für ET-Connection M8 ermöglicht eine unkomplizierte und effiziente Verbindung in modularen, dezentralen Peripheriesystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


