SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 15 m für ET-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MN150AC0
Länge - 15 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407508
Sonepar Artikelnummer
120944034
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MN150AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MN15-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MN150AC0
Länge:
15 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.529 kg
- Länge: 15m
- Steckertyp: 1x M8, 4-polig
- Material: PUR-Kabel
- Bauart: Geschirmt
- Schutzart: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Breite: 30 mm
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien.
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht.
- Einfaches und schnelles Inbetriebnehmen durch problemlose Konfiguration über das TIA-Portal.
- Farbliche Zuordnung der Leitungen sichert eine einfache Verdrahtung.
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer Automatisierungsprodukte und Technologien von Morgen.
- Vielfältiges Zubehör für Busverbindung und Stromversorgung, einschließlich Kennzeichnungsschilder und Werkzeuge.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung ist einseitig konfektioniert mit einem M8 Stecker und eignet sich für die Verbindung im modularen, dezentralen Peripheriesystem SIMATIC ET 200AL.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


