SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 2,0 m für ET...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH200AC0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407362
Sonepar Artikelnummer
120944322
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH200AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH20-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH200AC0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.087 kg
- Typ: Busleitung für ET-Connection M8
- Kabel: PUR-Kabel
- Stecker: einseitig konfektioniert mit 1x M8 Stecker
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Schutzart: geschirmt
- Länge: 2,0 m
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- IP Schutz: IP65/67
- Platzsparendes Design mit einer Breite von nur 30 mm und einem Gewicht von 145 g für einfache Installation.
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist.
- Schnelle und problemlose Konfiguration über das TIA-Portal durch eindeutige CAx-gerechte Beschriftung.
- Farbliche Zuordnung der Leitungen zu den Schnittstellen erleichtert die Verdrahtung.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte von Siemens.
- Verfügbares Zubehör umfasst Stecker, vorkonfektionierte Verbindungsleitungen, Kennzeichnungsschilder und Werkzeuge für das schnelle Abisolieren.
Busleitung für ET-Connection M8
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


