SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Busleitung einseitig konfektioniert, PUR-Kabel, 5,0 m für ET...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942MH500AC0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623407485
Sonepar Artikelnummer
120944081
Hersteller Artikelnummer
6ES71942MH500AC0
Hersteller Typ
6ES7194-2MH50-0AC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942MH500AC0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.194 kg
- Typ: PUR-Kabel, einseitig konfektioniert
- Stecker: 1x M8, 4-polig, geschirmt
- Länge: 5,0 m
- IP-Schutzklasse: IP65/67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Gewicht: 145 g
- Modularität: SIMATIC ET 200AL System
- Platzsparende Lösung durch geringe Breite von 30 mm.
- Robust und langlebig, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht.
- Einfache und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal.
- Klare Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte.
Busleitung für ET-Connection M8
Die Busleitung für ET-Connection M8 ist eine einseitig konfektionierte PUR-Kabelverbindung mit einem 4-poligen M8 Stecker, die eine zuverlässige Daten- und Stromübertragung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


