SIEMENS - SIMATIC ET 200AL DQ 8x24VDC/2A 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71425AF000BA0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - Transistor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623405900
Sonepar Artikelnummer
120943600
Hersteller Artikelnummer
6ES71425AF000BA0
Hersteller Typ
6ES7142-5AF00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71425AF000BA0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.218 kg
- Modular und dezentral aufgebaut
- Schutzart IP67
- Breite von nur 30 mm
- Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich von -25° bis +55°
- Einfacher Anschluss über M8- oder M12-Technik
- Verfügbar als digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangsmodule sowie Mischmodule
- Anbindung an PROFINET oder PROFIBUS möglich
- Integration in SIMATIC ET 200SP
- Platzsparende Installation durch kompaktes Design
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist
- Einfache und problemlose Konfiguration über das TIA-Portal
- Farbliche Zuordnung der Leitungen erleichtert die Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative Automatisierungsprodukte
- Definiert neue Marktstandards durch den Einsatz zukunftsgerichteter Technologien
Simatic Et 200Al, Dq 8x 24Vdc/2A, 8x M12, Schutzart Ip67
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


