SIEMENS - SIMATIC ET 200AL F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A, 4xM12 4x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71465FF000BA0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623410997
Sonepar Artikelnummer
121125638
Hersteller Artikelnummer
6ES71465FF000BA0
Hersteller Typ
6ES7146-5FF00-0BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71465FF000BA0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
4.85 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.8 .. 12.8 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.251 kg
- F-DI 4+F-DQ 2x24VDC/2A
- Schutzart IP67
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Breite: 30 mm
- Gewicht: 145 g
- PROFIsafe, bis PL e (ISO 13849), bis SIL 3 (IEC 61508)
- Anschlussmöglichkeiten über M8- oder M12-Technik
- Kompatibel mit PROFINET oder PROFIBUS
- Modularität: Digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangsmodule sowie Mischmodule
- Platzersparnis durch kompaktes Design
- Einfach und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Robuste Gehäusebauweise, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Innovative Automatisierungsprodukte für Zukunftssicherheit
ET 200AL
Das SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung für die Automatisierung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


