SIEMENS - SIMATIC ET 200AL IO-Link DI 16x24VDC 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71415AH000BL0
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411352
Sonepar Artikelnummer
120943503
Hersteller Artikelnummer
6ES71415AH000BL0
Hersteller Typ
6ES7141-5AH00-0BL0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71415AH000BL0
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 .. 4.8 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.181 kg
- Typ: IO-Link
- Eingänge: DI 16x 24VDC
- Anschluss: 8x M12
- Schutzart: IP67
- Abmessungen: Breite von 30 mm
- Gewicht: 145 g
- Betriebstemperatur: -25° bis +55°
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung für Maschinen und Montagelinien.
- Einfaches und schnelles Inbetriebnehmen durch problemlose Konfiguration.
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung.
- Robustes Gehäuse, das spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist.
- Innovative Automatisierungsprodukte garantieren Zukunftssicherheit.
- IO-Link Hubs bieten Vorteile in Robustheit und Montagefreundlichkeit.
Simatic ET 200AL
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


