SIEMENS - SIMATIC ET 200AL IO-Link DIQ 16x24VDC/0,5A 8x M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71435AH000BL0
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411376
Sonepar Artikelnummer
120944295
Hersteller Artikelnummer
6ES71435AH000BL0
Hersteller Typ
6ES7143-5AH00-0BL0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71435AH000BL0
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
0.5 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 .. 4.8 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.182 kg
- Modularität: Dezentralisiertes Peripheriesystem mit kompakten Modulen.
- Schutzart: IP65/67, spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht.
- Temperaturbereich: Einsatz bei Temperaturen von -25° bis +55°.
- Abmessungen: Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g.
- Konfiguration: Schnelle und problemlose Inbetriebnahme über TIA-Portal.
- Anschlüsse: IO-Link Hubs mit unterschiedlichen Montagevorteilen und Diagnosefähigkeiten.
- Platzsparende Installation durch kompakte Bauform.
- Einfache Verdrahtung durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung.
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte.
- Flexibilität durch die Möglichkeit der Sternform-Montage mit IO-Link.
- Erhöhte Effizienz und Nutzerfreundlichkeit beim Aufbau und der Wartung.
Simatic et 200al, io-link, diq 16x24vdc/0,5a, 8x m12, schutzart ip67
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


