SIEMENS - SIMATIC ET 200AL IO-Link DIQ 4+DQ 4x24VDC/0,5A 8x M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71435BF000BL0
Versorgungsspannung DC - 18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - Transistor
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623411383
Sonepar Artikelnummer
120943969
Hersteller Artikelnummer
6ES71435BF000BL0
Hersteller Typ
6ES7143-5BF00-0BL0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71435BF000BL0
Versorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3 .. 30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
20.4 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 .. 4.8 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
159 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.143 kg
- Modular und dezentral mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm und Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- Spritzwasser-, öl- und staubdichtes Gehäuse
- IO-Link Hubs für einfache Montage und gute Diagnosemöglichkeiten
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal
- Platzsparende Lösung, die einfach an Maschinen oder Montagelinien angebracht werden kann
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch klare Farbkodierung und Kennzeichnungssystem
- Zukunftssichere Automatisierungsprodukte durch innovative Technologie
- Definierte Marktstandards durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien
Simatic et 200al, io-link, diq 4+dq 4x 24vdc/0,5a, 8x m8, schutzart ip67
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


