SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Kennzeichnungsschilder 10 mm x 5 mm, RAL 9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942BA000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623403456
Sonepar Artikelnummer
120944139
Hersteller Artikelnummer
6ES71942BA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2BA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942BA000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.059 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Geringe Breite von 30 mm
- Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich von -25° bis +55°
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, ölin und staubdicht
- CAx-gerechte Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal
- Platzsparende Installation in jeder Lage an Maschinen oder Montagelinien
- Problemlose und schnelle Inbetriebnahme durch einfache Konfiguration
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbcodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch den Einsatz innovativer Automatisierungsprodukte
- Umfassendes Zubehör, einschließlich Steckern und vorkonfektionierten Verbindungsleitungen
Simatic ET 200AL
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67, das eine platzsparende und zukunftssichere Lösung bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


