SIEMENS - SIMATIC ET 200AL PD DC 24 V 1x Stecker M12-L 4-polig, 4x Buchse M8 4-polig Sp...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942CA000AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389091
Gewicht - 0.238 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623416258
Sonepar Artikelnummer
121381245
Hersteller Artikelnummer
6ES71942CA000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2CA00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942CA000AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.238 kg
- Spannungsverteiler PD 24VDC
- 1xM12-L, 4xM8
- Schutzart IP67
- Geringe Breite von 30 mm
- Niedriges Gewicht von 145 g
- Temperaturbereich: -25° bis +55°
- M8- oder M12-Anschlusstechnik
- Platzsparende und zukunftssichere Lösung
- Leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringbar
- Außerordentlich robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung für einfache Verdrahtung
- Zukunftssicherheit durch innovative und langlebige Automatisierungsprodukte
- Verfügbar als digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangsmodule sowie Mischmodule (digital)
- Anbindung an PROFINET oder PROFIBUS oder Integration in SIMATIC ET 200SP
Simatic Et 200Al
SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


