SIEMENS - SIMATIC ET 200AL Power-Stecker M8 Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71942AC000AA0
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.015 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623406235
Sonepar Artikelnummer
120943980
Hersteller Artikelnummer
6ES71942AC000AA0
Hersteller Typ
6ES7194-2AC00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71942AC000AA0
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
- Modulares, dezentrales Peripheriesystem
- Kompakte Peripheriemodule in IP65/67
- Breite von nur 30 mm und Gewicht von 145 g
- Robustes Gehäuse: spritzwassergeschützt, öl- und staubdicht
- Temperaturbereich: von -25° bis +55°
- Problemlose und schnelle Konfiguration über das TIA-Portal
- Platzsparende Installation an Maschinen oder Montagelinien
- Einfaches Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung zur Unterstützung der Verdrahtung
- Zukunftssichere Lösung durch innovative Automatisierungsprodukte
- Breites Zubehörangebot für Steckverbindungen und Kennzeichnung
M8 Power-Stecker, Buchseneinsatz, 4-polig SIMATIC ET 200AL
Das SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem, das eine kompakte und zukunftssichere Lösung für Ihre Automatisierungsanforderungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


